22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじの呼びM2.3 山数28 長さ(mm)10 材質SUSXM-7 十字穴番号1 頭部形状バインド 寸法m(mm)(最大)2.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24 寸法dk(Φmm)1.9 寸法k+f(mm)1.4 ねじ外径C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32
1箱(3000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)12 材質SUSXM-7 十字穴番号2 寸法C(mm)0.6 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法K(mm)2.2 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(1250個)
9,598 税込10,558
翌日出荷

1箱(500個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質SUSXM-7 十字穴番号2 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)4.5 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 寸法dk(Φmm)8 ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1200個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)16 材質SUSXM-7 十字穴番号2 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)4.5 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89 寸法dk(Φmm)8 ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
1箱(800個)
8,898 税込9,788
翌日出荷

ねじの呼びM2.3 山数32 長さ(mm)8 材質SUSXM-7 十字穴番号1 頭部形状バインド 寸法m(mm)(最大)2.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.25/(最小)2.17 寸法dk(Φmm)4.9 寸法k+f(mm)1.4 ねじ外径C(mm)(最大)2.33/(最小)2.25
1箱(4000個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUSXM-7 十字穴番号2 頭部形状 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)(最大)4.1 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 寸法dk(Φmm)6 ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1000個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質SUSXM-7 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)4.7 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 寸法dk(Φmm)9.4 ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

1箱(4000個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)10 材質SUSXM-7 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)(最大)3.6 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法dk(Φmm)6 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(2000個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

1箱(2000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)6 材質SUSXM-7 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状バインド 寸法m(mm)(最大)3.2 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法dk(Φmm)6.3 寸法k+f(mm)1.9 ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(30本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7) 適合材ALCパネル
1パック(5本)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)