材質ステンレス
寸法H(mm)3
寸法t(mm)0.8
寸法B(mm)17
寸法d(Φmm)8.5
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
通常ナットと組合せ、併用するゆるみ止めナットです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)4
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
関連キーワード