62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット
1袋(50個)ほか
2,310 税込2,541
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びW5/8 材質ステンレス トラスコ品番558-8138 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ねじの呼びW1/4 材質ステンレス トラスコ品番558-8065 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
26,980 税込29,678
4日以内出荷


ねじの呼びW3/8 材質ステンレス トラスコ品番558-7026 セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット 質量(g)40.1
1パック
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(35個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.11MB) ねじ山種類外径並目、内径細目
1本
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
1本
1,326 税込1,459
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。 材質【六角ボルト・座金】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
1本
1,180 税込1,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 関連資料(0.1MB) ねじ山種類ユニファイ規格
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナット
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に! 材質SUS304相当材
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)