材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
ねじ径(Φmm)4
種別丸頭
全長(mm)24.5
1セット(500本)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ねじの呼びM3.7
材質SUS410
表面処理Rブラック
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス
種別丸頭
サイズΦ4×24.5mm
1セット(3000本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)18
材質ステンレス
寸法A(mm)Φ9
寸法S(mm)10
寸法B(mm)3.8
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード