種別全ねじ
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
強度区分A2-70相当
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SUSXM-7相当(A2)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
形状全ねじ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別-
材質SUS304相当
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
インチねじタイプ。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質ステンレス
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械
材質(本体)SUS316L
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70
ねじ規格並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
寸法B(mm)1.3
ねじ規格並目
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品
寸法d(mm)M12
強度区分A2-70相当
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)4
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM5
種別全ねじ
材質SUS310S
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
ねじの呼びM12
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ