33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 形状全ねじ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
300 税込330
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
200 税込220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
500 税込550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ねじの呼びM24 材質ステンレス(303、304、XM7等) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1箱(1本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(2個)ほか
448 税込493
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
334 税込367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(2個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 種別全ネジ 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理 穴の形状六角穴
1本
369 税込406
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじ山種類メートル並目 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1パック(2個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304相当材) 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 強度区分A2-70相当
1パック(46本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
種別全ねじ 材質SUSXM7 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品 寸法d(mm)M12 強度区分A2-70相当
1パック(3本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)
種別全ねじ 材質SUS310S 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス BK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状ボタン六角穴付 穴の形状六角穴
1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM5 材質SUS316L 表面処理BK(SUS黒染め) 穴の形状六角穴
1パック(8個)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類全ねじ 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)55 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)3.5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)5 表面処理茶ブロンズ 寸法e(mm)約5.9 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)5 寸法R1(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)14 寸法da(Φmm)(最大)9.2 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) 頭部形状六角穴付きボタン 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)