292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(20本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(74本)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(50本)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長さ(mm)50 ねじの呼びM3.1 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1パック(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの呼びM4.8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(14本)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE コーススレッドステンレスビス
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
用途建築工事、DIY 材質SUS410 ステンレス
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(56本)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)16 ねじの呼びM2.7 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理BK(SUS黒染め) 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 頭部形状 寸法K(mm)1.55 寸法m(mm)(最大)2.9 寸法dk(mm)5.4
1箱(200本)
999 税込1,099
翌々日出荷

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(68本)ほか
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3.1 長さ(mm)16 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(27本)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY 材質SUS410 長さ(mm)295 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)435×140
1ケース(100本×20箱)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)16 ねじの呼びM2.7 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ホワイト 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 頭部形状丸皿 寸法m(mm)(最大)3.1 寸法dk(mm)5.4 寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ねじの呼びM2.4 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理GB(茶ブロンズ) 頭部形状
1パック(102本)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)
特価
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス ねじの呼びM2
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 寸法d(mm)3.5 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)(最大)3.9 寸法dk(mm)6.5
1箱(200個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

1箱(200個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじの呼びM2.7 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ブラック(艶有) 頭部形状
1パック(56本)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)