商品豆知識
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
表面仕上げ生地
材質ステンレス
形状グリップ形止め輪
材質SUS316
形状E形止め輪
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
呼び寸法OV-24SUS
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
呼び16
寸法d3(mm)17.3
材質ステンレス
寸法t(mm)1
形状丸R形止め輪
寸法b(mm)1.9
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)16.8
寸法d4(mm)13.5
寸法d5(mm)11.4
寸法m(mm)1.15
寸法n(mm)(最小)1.5
寸法d0(mm)0.9
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
1箱(10000個)
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
材質ステンレス
表面処理ブラック
形状E形止め輪(Eリング)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
関連キーワード
1
2
次へ