ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
円周上に溝を切った軸に入れ止め輪として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質ステンレス
形状グリップ形止め輪
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質SUS316
形状E形止め輪
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質ステンレス
材質ステンレス
表面処理ブラック
形状E形止め輪(Eリング)
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ステンレス
材質ステンレス
寸法t(mm)0.65
寸法E(mm)1.45
寸法D1(Φmm)7.77
寸法D2(Φmm)11.12
寸法W(mm)0.73
寸法S(Φmm)9
寸法G(Φmm)8.05
許容スラスト荷重(N)19
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
1箱(500個)
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
軸に挿入し抜け止めとして使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。
形状E型止輪
材質ステンレス
板厚t(mm)0.4
寸法m(mm)0.5
寸法n(mm)1
呼びM12
寸法d(mm)11.9
材質ステンレス
寸法D(mm)27
寸法t(mm)0.9
表面処理ブラック
形状プッシュナット軸用
寸法H(mm)(参考)2.8
適合軸径(Φmm)(参考)12
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード