材質ステンレス
種類皿ばね
材質ステンレス
種類皿ばね
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質ステンレス
種類皿ばね座金
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
トラスコ品番208-2821
材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)
高さ(mm)0.6(t+h)
質量(g)1.1
種類皿ばね
内径(Φmm)4.2
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
外径(Φmm)8
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
板厚(mm)0.4
最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)
アズワン品番64-8711-22
使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)
1パック(10個)
¥299
税込¥329
翌日出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種類皿ばね
材質ステンレス
種類皿ばね
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。
素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
材質ステンレス
種類皿ばね
寸法d(mm)14.2
外径D(Φmm)28
呼びM14-L
寸法t(mm)1
寸法D(mm)28
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)14.2
寸法h(mm)0.8
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質ステンレス
種類皿ばね
寸法d(mm)14.2
外径D(Φmm)28
呼びM14-L
寸法t(mm)1
寸法D(mm)28
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)14.2
寸法h(mm)0.8
1パック(3個)
¥448
税込¥493
翌々日出荷
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法H(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
表面処理茶ブロンズ
寸法T(mm)1
寸法h(mm)5
ねじの呼びM6
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
関連キーワード