充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
材質ステンレス(SUS304系)
頭部径(Φmm)11.5
締付トルク(N・m)2.0~3.0
頭部高さ(mm)3
適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径d(mm)6
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
ALC版の下穴不要。
用途サドル、水切り、プレート等の軽量物取り付けなど。
材質ステンレス
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。
ねじ径(mm)4
材質ステンレス
適合材ALC
ねじ径M6
材質ステンレス(SUS304相当)
適合材ALC
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。
用途内装・外装・設備用
材質ステンレス SUS430
材質SUS430
表面処理SG SUS
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
十字穴番号#2
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
十字穴番号#2
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番119-4804
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)75
頭部径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)60
締付トルク(N・m)2.0~3.0
最大引張荷重(kN)1.3
頭部高さ(mm)2.4
適合ドライバープラスNO.2
呼び径d(mm)6
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
材質SUS430
表面処理SG SUS
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
トラスコ品番119-4788
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)45
頭部径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
締付トルク(N・m)1.5~2.2
最大引張荷重(kN)0.6
頭部高さ(mm)1.7
適合ドライバープラスNO.2
呼び径d(mm)5
1パック
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー
ねじの呼びM5
呼径d(mm)M5
適合材ALC
材質ステンレス(SUS430)
仕様パック入
頭部径(Φmm)11
木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。
トラスコ品番386-8630
材質ステンレス
首下長(mm)60
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)60
1パック(30本)
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定
材質ステンレス(SUS430)
ねじ長さ(mm)38
ボルト穴径(Φmm)M8
適合ソケット6.3mm
関連キーワード