材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
表面仕上げ生地
用途軸の止め輪として使われています
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質SUS316
形状E形止め輪
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質ステンレス
1箱(10000個)
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
材質ステンレス
表面処理ブラック
形状E形止め輪(Eリング)
軸が軸方向に抜けないようにするための止め輪です。溝加工をした軸に、ラジアル方向から装着することが可能です。
用途抜け止めとして。
材質ステンレス(SUS304CSP)
形状Eリング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
用途屋外や多湿な場所で使用される機器等
材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
軸に挿入し抜け止めとして使用します。購入しやすい少量パックです。
用途機械部品の抜け止めや位置決めに。
形状E型止輪
関連キーワード