材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-134
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-132
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-133
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-135
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-131
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)4.5
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-21
入数100個
1袋(100個)
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)12
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ