50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70 規格3種
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)袋ナット
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。購入しやすい少量パックです。
1袋(6個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状トラス JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレス
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。 付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスボルトです。円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1袋(6本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(300個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(100個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個) 材質/仕上ステンレス(SUS316L)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個) 材質/仕上ステンレス(SUS316L)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)寸切ボルト(ステンレス)
耐食性のあるステンレスの全ねじボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1セット(2本×5袋)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
1袋(2本)ほか
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1パック(2個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

八幡ねじステンレス(ISO)平座金
エコ商品
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(20個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
1個ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし 種類ノルトロックワッシャー 耐熱温度(℃)-20~400 表面硬度HV520(HRC51)
1パック(2個)ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)