材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
材質チタン
長さ(mm)40
ねじピッチ1.5
寸法t(mm)(最小)5
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)(呼び)8
寸法e(mm)(最小)9.149
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)(最大)10
寸法da(mm)(最大)11.2
寸法v(mm)(最大)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)16
寸法ds(mm)(最大)10
ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
寸法t(mm)(最小)2.5
寸法r(mm)(最小)0.2
寸法S(mm)(呼び)4
寸法e(mm)(最小)4.583
寸法b(mm)22
寸法K(mm)(最大)5
寸法V(mm)(最大)0.5
寸法da(mm)(最大)5.7
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)8.5
寸法ds(mm)(最大)5
ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
材質/仕上64チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)全ねじ
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
穴の形状六角穴
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質チタン
ピッチ(mm)1
入数1個
ねじサイズM6×15
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
1袋
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1袋
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1袋
¥705
税込¥776
翌日出荷
1袋
¥545
税込¥600
欠品中
1袋
¥635
税込¥699
翌日出荷
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋
¥455
税込¥501
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
1袋
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
比重はステンレス鋼の約60%。
機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)TW340(チタン2種)
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
材質チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
次へ