商品豆知識
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部形状皿
材質チタン
穴の形状十字穴
材質チタン
長さ(mm)20
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500本)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
表面処理生地(または標準)
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
番号【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を。出さないための座ぐり加工が必要です。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼
番号【十字穴】2
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
材質純チタン2種
頭部形状ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NZ-615A
材質チタン
長さ(mm)15
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-325A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-310A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-620A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-310A
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)20
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-620A
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-610A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-425A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-306A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ねじ径M6
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-625A
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-520A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-508A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-415A
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)8
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-608A
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-525A
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-515A
材質チタン
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-512A
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-306A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-610A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ