34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1454 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ナイロン 質量(g)2.7 呼び径M3 外径(mm)8.0 アズワン品番64-8426-50 内径(mm)2.8
1袋(50個)
399 税込439
翌日出荷

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用 ねじの呼びW3/8 適合材ALC板 材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品 全長(mm)50 埋め込み深さ(mm)50 ドリル径(Φmm)15 外径(mm)16.0 仕様箱入 トラスコ品番473-3614 質量(g)21 最大引張荷重(kN)2 穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1パック(28個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質衝撃吸収ナイロン 白色不透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
629 税込692
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本パワーファスニングターボアンカー パワーボックス
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」アンカーです。インパクト用高速ビット「ターボブースター」を使用して施工スピードが大幅UPします。ミリねじ、インチねじ、木ねじなど様々なボルト、ねじが使用できます。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮します。ドリル径が小さく、施工性UP&ALCへのダメージを低減できます。施工後でも取外しが可能です。穴あけから固定までインパクトドライバーで施工できます。
用途ALC母材用。文電盤、照明機器、配管ブラケット手摺ブラケット外壁改修下地固定防鳥ネット用アイナット固定壁面緑化雨樋 材質ナイロン66 セット内容ターボブースター1本 2018年トラスコ掲載ページ2 0542
1セット(50本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)6 長さ(mm)40 穿孔深さ(mm)55 下穴径(Φmm)8 トラスコ品番494-1713 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)115.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
2,898 税込3,188
翌日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)8 長さ(mm)50 下穴径(Φmm)10 穿孔深さ(mm)70 トラスコ品番494-1721 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)113.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.8
1セット(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)10 長さ(mm)70 下穴径(Φmm)14 穿孔深さ(mm)90 トラスコ品番494-1730 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)145.9 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

フィッシャーGK (100本入り)
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)22 トラスコ品番494-1969 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)160 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。 材質ポリアミド6(PA6)
1セット(200個)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカー(500)
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番372-1451 セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付) 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキット
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番750-8069 セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
7,398 税込8,138
翌日出荷

1セット(10本)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィッシャーSプラグ
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 2018年トラスコ掲載ページ2 0556
1セット(25本)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 ねじの呼びW3/8 外径(Φmm)15.0 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)50 トラスコ品番376-5130 材質ナイロン 質量(g)10.5 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル 最大引張荷重kN(kgf)2.9[300] 穿孔深さ(mm)60 推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm)8 呼径d(mm)8 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.7
1セット(100本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーGBプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様叩き込み式樹脂プラグ
1セット(20本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)