RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質レニー
頭部形状低頭
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。
種別全ねじ
材質RENY
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
ねじ径M6
材質レニー
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)
頭部なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン)
頭部形状六角穴付き低頭
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン)
頭部形状低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類メートル並目
材質レニー
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード