ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナットのカバーに。
安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。
色灰色
材質PVC
耐熱温度(℃)70
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質PVC
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質PVC
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
材質PVC
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番146-6491
材質PVC
長さ(mm)(ねじ切りH2)15
色白
内径(Φmm)(キャップH)22
適合ナットM8・W5/16
適合ボルトM8・W5/16
1パック(4個)
¥479
税込¥527
翌日出荷
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
関連キーワード