74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 頭部形状六角穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(20個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
RoHS
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) ねじ規格並目
1個
859 税込945
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(10個)
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)5 材質ピーク 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(100個)
9,898 税込10,888
翌日出荷

1箱(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)
1個
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
799 税込879
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質PEEK(ピーク) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナット
RoHS
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 形状1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPEEK平座金
RoHS
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
4,088 税込4,497
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)