ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
頭部形状六角
種別全ねじ
材質ポリエーテルエーテルケトン
穴の形状六角穴
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
頭部形状六角穴付
材質ポリエーテルエーテルケトン
穴の形状六角穴
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
頭部形状六角穴付低頭
材質ポリエーテルエーテルケトン
穴の形状六角穴
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。
締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。
耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状極低頭
穴の形状ヘクサロビュラ
材質ピーク
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容ボルト×10個、ワッシャー×10個
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード