パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
高純度アルミナ系セラミック製で錆びることがありません。高い絶縁性・耐火性で、異種金属間での接触腐食、火災等に対応しています。
用途情報ボックス等の架台取付に。PC橋の架設工事足場用に。防錆・絶縁等を必要とする場所のインサートとして。
材質/仕上高純度アルミナ系セラミックス
ねじ部JIS B1021 C等級準拠
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)27
ねじ径M8
アズワン品番64-7965-08
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)9.0
ねじ径M4-0.7
アズワン品番64-7965-04
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)8.0
ねじ径M3-0.5
アズワン品番64-7965-03
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)42
ねじ径M12-1.75
アズワン品番64-7965-12
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M10-1.25
アズワン品番64-7965-10
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)25
ねじ径#5/16-18
アズワン品番64-7965-07
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)30
ねじ径M11-1.25
アズワン品番64-7965-11
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)22.0
ねじ径M5-0.8
アズワン品番64-7965-05
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
質量(g)31
ねじ径M10-1.5
アズワン品番64-7965-09
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
ねじ径M5・M6
アズワン品番64-7965-06
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)14
適合ツールTWM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H8
質量(g)7
適合ツールHDM4
寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)17
適合ツールTWM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)14
適合ツールTWM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS
材質フェノール樹脂
d9.8
L45
質量(g)65
L110
D19
D115.8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)27
L17.5
D13
D19.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS
材質フェノール樹脂
d3
L42.5
質量(g)18
L17.5
D11
D17.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H22
質量(g)27
適合ツールHDM16
寸法M(mm)(内ネジ)M16×2
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)17
適合ツールTWM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H8
質量(g)7
適合ツールHDM4
寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H33
質量(g)40
適合ツールHDM24
寸法M(mm)(内ネジ)M24×3
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)14
適合ツールHDM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)10
適合ツールHDM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)51
L17.5
D17
D113.9
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ