38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチック エスコ品番EA945AH
1個
13,600 税込14,960
欠品中

材質ポリカーボネート 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質ピーク ねじ径M3 頭部形状なべ ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2134 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1組(2個)
46,571 税込51,228
4日以内出荷

1袋(10個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
2,798 税込3,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA945AP-100 材質ポリカーボネート ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質セラミックス 頭部形状なべ ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1454 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ナイロン 質量(g)2.7 呼び径M3 外径(mm)8.0 アズワン品番64-8426-50 内径(mm)2.8
1袋(50個)
399 税込439
翌日出荷

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,888 税込3,177
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) 材質(ワッシャー)NBR 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94-HB(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16 厚さ(mm)3.5 材質ポリエチレン
1パック(27個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
1箱(1000個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4 材質ポリエチレン 質量(g)0.23
1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー 材質POM(ポリアセタール) 乳白 寸法L(mm)13 寸法H(mm)2.5 内径(mm)5.3
1袋(100個)ほか
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本 セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。 材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上) アズワン品番64-5076-10
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキット
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番750-8069 セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
7,398 税込8,138
翌日出荷