182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
1個
85 税込94
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2132 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1個
27,286 税込30,015
4日以内出荷

1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1454 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ナイロン 質量(g)2.7 呼び径M3 外径(mm)8.0 アズワン品番64-8426-50 内径(mm)2.8
1袋(50個)
399 税込439
当日出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
材質PPS 種別ワッシャのみ タイプワッシャ 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
309 税込340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじPVDF平座金
エコ商品
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PVDF 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじPP平座金
エコ商品
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PP 種類平座金 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじPEEK平座金
エコ商品
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 種類平座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。 トラスコ品番683-2134 材質アクリル 厚さ(mm)45 縦(mm)360 横(mm)100
1組(2個)
46,571 税込51,228
4日以内出荷

1箱(200個)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(20枚)
170 税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE セット内容キャップ、ワッシャー 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(50個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケミカルスクリューワッシャー
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルスクリューワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケミカルスクリューワッシャー
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
1袋(50個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)