カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • ネジナットセット(1)
    • 止めねじ(2)
    • 小ねじ(21)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 大阪魂(5)
  • 廣杉計器(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • TRUSCO(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 高島(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(1)
ねじの呼び
  • M2(16)
  • M2.6(15)
  • M3(25)
  • M4(24)
  • M5(20)
  • M6(10)
  • M8(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
長さ(mm)
  • 3(9)
  • 4(17)
  • 5(20)
  • 6(22)
  • 6.5(3)
  • 8(22)
  • 10(22)
  • 12(21)
  • 14(3)
  • 15(21)
  • 16(19)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 20(20)
  • 25(21)
  • 30(16)
  • 35(9)
  • 40(8)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • PVDF
  • ナイロン
  • ポリエチレン(PE)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(119)
  • SUS303(3)
  • SUS304(80)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(5)
  • 鉄すべて(197)
  • SCM435(4)
  • SS400(5)
  • 黄銅(真鍮)(18)
表面処理
  • ニッケル(1)
ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(10)
  • 0.45(56山)(10)
  • 0.5(13)
  • 0.7(36山)(13)
  • 0.8(11)
  • 1(9)
  • 1.25(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジセット」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
46,571税込51,228
1組(2個)
翌々日出荷
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。
用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2134材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
セットキャップワッシャー(POM) 真田化鋼(S・ROSE)セットキャップワッシャー(POM)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1袋(100個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック 高島どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック高島
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用用途以外に使用しないでください。
付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)アズワン品番64-5076-10
タッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン) ケミカルスクリュータッピングネジ用セットワッシャー (ナイロン)ケミカルスクリュー
4,598税込5,058
1袋(1000個)
翌々日出荷から3日以内出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
小ねじ用セットワッシャー ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャーケミカルスクリュー
4,498税込4,948
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種類セットワッシャー
小ねじ用セットワッシャー (ナイロン) TRUSCO小ねじ用セットワッシャー (ナイロン)TRUSCO
399税込439
1袋(50個)
当日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1454厚さ(mm)0.5材質/仕上ナイロン質量(g)2.7呼び径M3外径(mm)8.0アズワン品番64-8426-50内径(mm)2.8
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品 廣杉計器PVDF セットナベ小ネジ(RW付) / PV-R RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(10個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF セットナベ小ネジ(SRW付) / PV-SR RoHS2対応品 廣杉計器PVDF セットナベ小ネジ(SRW付) / PV-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(10個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック
当日出荷から4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)コネクターシステム座金用キャップ CS-492LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
セットキャップ・座金(皿ねじ用) TAKIGEN(タキゲン)セットキャップ・座金(皿ねじ用)TAKIGEN(タキゲン)
91税込100
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。 ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。 座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
M2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(RENY)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
材質RENYエスコ品番EA945AR-100
M 2 x M6  鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート) エスコM 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)エスコ
9,590税込10,549
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA945AP-100材質ポリカーボネートねじ径M2頭部形状鍋頭
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000-Tセットナベ小ネジ (ガス抜用穴付)廣杉計器
4,398税込4,838
1袋(2個)
8日以内出荷
材質セラミックス頭部形状なべワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ナイロン頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PVDF小ネジ) PV-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)
8日以内出荷
材質PVDF頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質レニー頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-E セットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-E セットナベ小ネジ廣杉計器
3,298税込3,628
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ピークねじ径M3頭部形状なべワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品) 大阪魂セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(27個)
当日出荷
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16厚さ(mm)3.5材質ポリエチレン
セットキャップカバー(ポリエチレン)(小箱) 大阪魂セットキャップカバー(ポリエチレン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(1000個)
当日出荷から翌日出荷
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品) 大阪魂ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ用)(組込み用)(ナイロン)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
609税込670
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ナイロン種類セットワッシャー
モンゴGLアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(200組)
翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上トラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
(-)六角穴付止めねじ・ 平先(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(-)六角穴付止めねじ・ 平先(ポリカーボネート(透明))大阪魂(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明先端形状平先頭部形状六角穴付き
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら