111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷


材質塩化ビニール(PVC) 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
45 税込50
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)5000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE10-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.42 寸法E1.2 許容荷重(N)2500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM10×1.5 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C14.6 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)10 寸法K66.7 寸法M最大13
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)42 寸法A(mm)68 寸法D(mm)17 寸法B(mm)60 寸法C(mm)57 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)38 寸法A(mm)58 寸法D(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)47 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)33 寸法A(mm)48 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法C(mm)37 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10060-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)42 寸法A(mm)68 寸法D(mm)17 寸法B(mm)60 寸法C(mm)57 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

種別全ねじ 材質PTFE 頭部形状六角 関連資料(0.16MB) ねじ山種類メートル並目
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10040-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)33 寸法A(mm)48 寸法D(mm)17 寸法B(mm)40 寸法C(mm)37 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-10050-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)38 寸法A(mm)58 寸法D(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)47 寸法R(mm)20 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)70 寸法A(mm)104 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)50 寸法A(mm)64 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

種別全ねじ 材質FRP 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)84 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)50 寸法A(mm)64 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)84 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)70 寸法A(mm)104 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PTFE 白色不透明 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質PPS 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10016
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d12.7 W17 L11 H16 質量(g)45 許容荷重(kN)40 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10 W19 L10 質量(g)35 寸法H(mm)(±0.25)18 許容荷重(kN)20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷