2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック 耐荷重N(kgf)588(60) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 耐荷重(N)588
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)