76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
62 税込68
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) 仕様全ねじ用
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴
1袋(500本)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付き 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
159 税込175
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリカーボネート 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリフェニレンサルファイド 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)10 長さ(mm)70 下穴径(Φmm)14 穿孔深さ(mm)90 トラスコ品番494-1730 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)145.9 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)4.6
1セット(20本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(500本)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状なべ
1袋(1000本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)12 長さ(mm)80 下穴径(Φmm)16 穿孔深さ(mm)100 トラスコ品番494-1748 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)91 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)7.7
1箱(10本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(30個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
259 税込285
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-328 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種別全ねじ 材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PP 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:M10 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-323 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルト
種別全ねじ 材質セラミック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)300 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PTFE 頭部形状六角 関連資料(0.16MB) ねじ山種類メートル並目
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)