204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)300 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質レニー(高強度ナイロン) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)10 材質レニー(高強度ナイロン) 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)
21,980 税込24,178
翌日出荷

1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状六角穴付き低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
1パック(30本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50個)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY) ナット1種
1袋(50個)
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
1袋(50本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)1300
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
919 税込1,011
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂 適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット 硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
1箱(5本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EL チャンネルキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途チャンネル鋼材 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)30 寸法D(mm)5 寸法H'(mm)33 寸法D'(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弛みに強く、秀でる引張強度です。 下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン 適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
1袋(75本)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)