160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1パック(26個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 耐熱温度(℃)180
1パック(20個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

連続240℃不燃性
材質PTFE 白色不透明 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1箱(100個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)導電性樹脂ワッシャー
表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6) 表面仕上げニッケルめっき
1個
44 税込48
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質PTFE 白色不透明 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
材質PPS 種別ワッシャのみ タイプワッシャ 頭部形状六角
1パック(10個)ほか
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
309 税込340
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法d(mm)3.0 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)6 材質フェノール樹脂 外径D(Φmm)6 厚さt(mm)0.5 内径d(Φmm)3.0
1パック(13個)
759 税込835
翌日出荷


環境に優しい樹脂製ワッシャーです。 (株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整の他、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使い頂けます。
用途厚み調整に 質量(g)20
1セット(10袋)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)



1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)