ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クロメート
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に
材質PP
厚さ(mm)1
入数(枚)10
内径(Φmm)10.2
外径(mm)17
材質PVDF
厚さ(mm)2.5
種類丸ワッシャー
呼び径M12
外径(Φmm)24
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)
種類丸ワッシャー
関連キーワード