エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
連続使用温度(℃)(参考値)105
引張強度(MPa)(参考値)285
伸び(%)(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)(参考値)380
弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
色黒
材質ポリカーボネート(黒)
ねじピッチ0.35
頭部形状ナベ
寸法k(mm)0.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)2.5
ねじの呼びM1.7
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
厚さ(mm)1.3
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
適合ねじ径:W3/8
材質エラストマー樹脂
長さ(mm)ねじ切:15
色黒
品番大里品番:557-334
高さ(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
適合ねじ径:W1/2
材質エラストマー樹脂
長さ(mm)ねじ切:20
色黒
品番大里品番:557-330
高さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
適合ねじ径:M6
材質エラストマー樹脂
長さ(mm)ねじ切:15
色黒
品番大里品番:557-326
高さ(mm)21.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
適合ねじ径:M8
材質エラストマー樹脂
長さ(mm)ねじ切:15
色黒
品番大里品番:557-327
高さ(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
呼び径M36
寸法H1(mm)138
寸法H2(mm)80
材質樹脂
表面処理黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
適合ねじ径:M10
材質エラストマー樹脂
長さ(mm)ねじ切:15
色黒
品番大里品番:557-328
高さ(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。
適合ねじ径:M12
材質エラストマー樹脂
長さ(mm)ねじ切:20
色黒
品番大里品番:557-329
高さ(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
ねじの呼びMNO.0390006
材質良質合成樹脂
色黒
1パック(20個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
厚さt(mm)3
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
規格1種
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます
耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む
耐蝕性に優れる
耐候性に優れる
驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン
適合材コンクリート、ALC
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状六角穴
材質樹脂
種類フラッシュポイントパッキン
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質PVC
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ねじの呼び寸法M4
材質ポリカーボネート
ねじピッチ0.7
寸法m(mm)3.2
色黒
ねじの種類ナット
寸法s(mm)7
ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン)
頭部形状低頭
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ