80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


材質PP(ポリプロピレン) ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PTFE ねじの種類ナット 関連資料(0.11MB) ねじ山種類メートル並目
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質FRP ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個
特価
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質PPS ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリアセタール ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(100個)
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) ねじ規格並目
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A30 B17 質量(g)50 CM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷

1箱(20個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
38,980 税込42,878
10日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-10001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)130 FM10×1.5 D14 C28 E10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B22 質量(g)24 D17 C3 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A22 B16 質量(g)35 D8 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

材質ポリカーボネート ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
629 税込692
4日以内出荷

ELフランジナットキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フランジナット 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(30個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B22 質量(g)24 D17 C3 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A17 B22 質量(g)27 F2.5 D17 C12 E6 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A17 B22 質量(g)27 F2.5 D17 C12 E6 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1箱(100個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)17 適合ツールTWM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B8 質量(g)12 D7 C13 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷