154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)31 ねじ径M10-1.5 アズワン品番64-7965-09
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(50個)
82,980 税込91,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TRUSCO卓上アジャスタ
エコ商品
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。 材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
45 税込50
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



材質塩化ビニール(PVC) 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質FRP 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

種別全ねじ 材質FRP(ガラスビニールエステル) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)