材質ポリカーボネート
種別全ねじ
色透明
材質PEEK
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
材質PVC
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
頭部形状六角
種別全ねじ
材質ポリフェニレンサルファイド
穴の形状六角穴
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番146-6512
材質PVC
色黒
寸法t(mm)1
適合ねじM4
キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
頭部形状六角穴付き
種別全ねじ
材質ポリフェニレンサルファイド
穴の形状六角穴
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
頭部形状六角
種別全ねじ
材質ポリエーテルエーテルケトン
穴の形状六角穴
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリフェニレンサルファイド
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
頭部形状なべ
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。
。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
種別全ねじ
材質レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状六角穴
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。
材質エラストマー樹脂
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質PP(ポリプロピレン)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ長さ(mm)全ねじ
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
寸法L2(mm)全ねじ
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
関連キーワード
1
2
次へ