インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。
材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
関連キーワード