種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
種別全ねじ
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番157-4193
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
ねじピッチ(mm)1.25
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M8
ねじ長さ(mm)18
対辺寸法(mm)【六角穴】6
深さ(mm)【六角穴】4
頭部径(Φmm)13
首下長(mm)18
頭部高さ(mm)8
強度区分12.9
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質SCM435
種別全ねじ
形状全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
長さ(mm)20
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
ねじの呼びM8
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
材質SCM435
種別全ねじ
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ
材質SCM435
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
強度区分10.9
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ