36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整 材質/処理鋼/クロメート 適合本体AMアジャスターボルト
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g)6 仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 表面処理ユニクロメッキ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体) 材質(車輪)強化ポリアミド タイププレートタイプ 車輪幅(mm)45 取付け方法プレート プレート長さ(mm)102 耐荷重N(kgf)2500[255] 耐荷重(N)2499 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 車輪数単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに 材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 種別樹脂付きアジャスター
1個
769 税込846
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 トラスコ品番160-9890 材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメート ねじ長さ(mm)300 全高(mm)335 ねじ寸法M20 許容荷重(N[kgf])4000 台座径(Φmm)80
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

IT6568-100P 締結機能付アジャスター(本体) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
用途ワードローブ。本棚。ノックダウン家具 材質鋼/亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)127 仕上クロメート処理/グレー 耐荷重(N)1715
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他 材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
耐荷重(N)4903
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C/D-C・S 重量用
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプ
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
1個
579 税込637
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業に ねじ径M20 材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染 仕様クランプ用治具 トラスコ品番837-9180 セット内容単品、20M-JN、LP-20 質量(kg)0.7 高さ(mm)135 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10 二面幅(mm)30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M18 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9759 セット内容単品、18M-JN、LP-18 高さ(mm)130 質量(g)540 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8 二面幅(mm)27
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M12 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9756 セット内容単品、12M-JN、LP-12 高さ(mm)100 質量(g)220 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6 二面幅(mm)19
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M16 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9758 セット内容単品、16M-JN、LP-16 高さ(mm)125 質量(g)360 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8 二面幅(mm)24
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M14 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9757 セット内容単品、14M-JN、LP-14 高さ(mm)105 質量(g)280 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6 二面幅(mm)22
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に ねじ径M10 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-9755 セット内容単品、10M-JN、LP-10 高さ(mm)95 質量(g)80 レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5 二面幅(mm)17
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。受皿の湾曲部を一層大きくしました。
耐荷重(N)4903
1個
949 税込1,044
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)。ねじ軸は回転し、多少傾きます。軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。
耐荷重(N)2942
1個
289 税込318
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。
耐荷重(N)4903
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。
耐荷重(N)9807
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t 耐荷重(N)4903 表面処理ユニクロメッキ(電気亜鉛) タイプユニクロメッキ仕上品
1個
379 税込417
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など 表面処理亜鉛メッキ 質量(g)173.2 圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28 材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

ダイワアドテックD-D1 壁面用
外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。 壁面専用の調整ボルトです。 D-D2ボルトと併用してご使用ください。 6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。 壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです) ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。 パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。 パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです) スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。
耐荷重(N)4903
1個
579 税込637
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下重量用レベルボルト(ベアリング装着)
RoHS
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。 スムーズな調整が可能です。
用途産業機器、設備 材質一般構造用圧延鋼材(SWRCH) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。床面の保護に効力を発揮します。重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
耐荷重(N)9807
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)