パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類MBテクスHEX
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類MBテクスHEX
寸法H(mm)4.8
寸法t(mm)2
寸法D(mm)13.2
寸法B(mm)9.5
種類フラッシュポイントナベ
ねじの種類全ねじ
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 。下地鉄板
トラスコ品番158-3337
材質鉄
首下長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
寸法d(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)11
最大適合板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板
種類MBテクス皿
寸法H(mm)2.3
寸法D(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類MBテクスナベ
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類MBテクスシンワッシャー
種類MBテクス平頭
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類MBテクスシールHEX
種類MBテクスシールナベ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類MBテクススコッツHEX
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。
トラスコ品番119-4789
材質スチール
長さ(mm)45
下穴径(Φmm)4.3
表面処理ジオメット処理
頭部形状サラ頭
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート・ブロック・木材用
ビット【使用十字ビット】No.2
最大引張荷重(kN)3.3
頭部高さ(mm)2.8
穿孔径(mm)4.3
穿孔深さ(mm)55-t
呼び径d(mm)5
1箱(350本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード