表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状トラス
ねじの呼びM6
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ1
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法K(mm)3.7
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)14
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状トラス
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。
用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。
トラスコ品番267-3751
材質スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)25
寸法d(mm)4
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)9.4
適合ドライバープラスNo.2
1箱(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(1500本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理三価ホワイト
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(1600個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
仕様ライン穴の番号:LR-4
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法g(mm)(最大)3.19
穴の形状LR
寸法dk(mm)9.4
ねじの呼びM4
頭部形状トラス小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)4
寸法dk(Φmm)8.1
十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状トラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ