材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状ナベ
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質鉄
表面処理クロメート
D5.5
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
D5.5
寸法H(mm)2
ねじ径M3
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
ワッシャー外径(mm)8
ワッシャー厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ナベ頭
材質/処理鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)14
十字穴番号2
ねじピッチ0.6
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状ナベ
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM3.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.73(最小)1.15
1箱(1600本)
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)1.25
1箱(250本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質鉄(または標準)
長さ(mm)6
表面処理生地(または標準)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM3
1箱(2500本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
長さ(mm)8
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)1.4
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2000本)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)0.45
十字穴番号1
寸法K(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
寸法dk(Φmm)4.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(1000本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ