10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(70本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(55本)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)8.5 寸法D(mm)20 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)16 寸法b(mm)2 寸法d1(mm)19 寸法H1(mm)1.5 ねじの呼びM6
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)12 寸法b(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法H1(mm)1
1箱(300個)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き 材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)18 寸法D3(Φmm)16 寸法M(mm)8 ねじ寸法MM8 寸法D4(Φmm)13 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D5(Φmm)16
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 表面処理3価ホワイト 寸法d1(mm)10 寸法H1(mm)0.5
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法b(mm)0.7 寸法d1(mm)13 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)5.5 寸法D(mm)14 表面処理3価ホワイト 寸法C(mm)11 寸法H1(mm)1
1箱(500個)
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)