138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) 頭部形状超低頭
1パック(3個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-19 入数2 ねじサイズM8×30
1袋(2本)
475 税込523
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-61 入数2 ねじサイズM8×20
1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-57 入数2 ねじサイズM8×8
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-18 入数2 ねじサイズM8×25
1袋(2本)
430 税込473
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-59 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
610 税込671
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-62 入数2 ねじサイズM8×25
1袋(2本)
660 税込726
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-15 入数2 ねじサイズM8×12
1袋(2本)
410 税込451
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-14 入数2 ねじサイズM8×10
1袋(2本)
500 税込550
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-13 入数2 ねじサイズM8×8
1袋(2本)
500 税込550
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-60 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-17 入数2 ねじサイズM8×20
1袋(2本)
410 税込451
翌日出荷

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-16 入数2 ねじサイズM8×16
1袋(2本)
410 税込451
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-63 入数2 ねじサイズM8×30
1袋(2本)
705 税込776
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-58 入数2 ねじサイズM8×10
1袋(2本)
750 税込825
翌日出荷

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様並目ねじ 材質鉄(黒色クロメート) サイズM4×8 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4
1個
375 税込413
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質鉄(黒色クロメート) サイズM6×8 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6
1個
475 税込523
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質鉄(黒色クロメート) サイズM3×8 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3
1個
420 税込462
翌日出荷

ねじの呼びM5 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM5×8 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
410 税込451
翌日出荷

1箱(2000個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(1本)
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SWCH 頭部形状超極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴
1パック(20個)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

1袋(2本)ほか
545 税込600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.5 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.3 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-40 入数4 ねじサイズM3×8
1セット(4本)
590 税込649
翌日出荷

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)