材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理ニッケル
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)3
材質鉄
寸法S(mm)(呼び)1.5
表面処理スズコバルト
寸法e(mm)約1.6
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
寸法dz(mm)(最大)1.7/(最小)約1.4
1パック(16個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
表面処理クローム
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
材質SCM440
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
質量(g)21
寸法L(mm)6
寸法d(mm)M3
先端形状トガリ先
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
アズワン品番64-8411-07
強度区分45H
1パック(52本)
¥809
税込¥890
翌日出荷
材質鉄
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理三価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理ニッケル
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロ
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理クロメート
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理三価ホワイト
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状丸先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
頭部の出っ張りが無く、ネジ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
強度区分45H
材質SCM435
表面処理スズコバ
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ