軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法H1(mm)1
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法b(mm)2
寸法d1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
関連キーワード