頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5
ねじピッチ(mm)2.2
外径(Φmm)6.2
内径(Φmm)4.6
取付ドライバータイプ:PZ2プラス
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状平
穴の形状十字穴
1セット(100個)
¥869
税込¥956
6日以内出荷
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状平
1箱(1000本)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
寸法t(mm)1.1
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)16
材質鉄
色黒
寸法t(mm)1.1
表面処理3価ブラック
頭部形状平
寸法K(mm)2
寸法n(mm)0.8
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)5.5
関連資料(0.18MB)
1箱(1800個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
用途治具の固定用として
トラスコ品番207-2415
材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ
高さ(mm)5
質量(g)4
二面幅(mm)13
適合ボルトM8
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質SCM435又は相当材
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法d(mm)4
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
安心・安全の日本鉄鋼連盟認定品!
用途スチールハウス専用。
質量(g)150
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
呼び径d(mm)4.8
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじ径d4.8
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理三価ユニクロ
頭部形状平頭
頭部厚(mm)1
頭部径(Φmm)8.8
頭部高さ(mm)1
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
入数(本)50
ねじの呼びM2.0
長さ(mm)2.5
材質鉄(または標準)
穴の形状すりわり
表面処理クローム
ねじピッチ0.4
先端形状平先
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
寸法b(mm)(最大)0.84/(最小0.64
1箱(1000本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)1.6~3.2
寸法D(mm)頭部径:9.8
頭部高さ(mm)1
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)5
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理ダクロ
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
1箱(250個)
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)25
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理クローム
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
1箱(250個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ