カテゴリ

  • 機構部品(26)
    • 押しバネ(17)
    • 圧縮コイルバネ(8)
絞り込み
ブランド
  • SHK(2)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • サミニ(1)
  • アキュレイト(2)
  • タカノ(5)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(2)
  • 10.8(3)
  • 11(3)
  • 12(9)
  • 13(2)
  • 13.5(3)
  • 14(5)
  • 14.5(3)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(10)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(11)
  • 24(5)
  • 26(6)
  • 27(4)
  • 28(3)
線径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.6(3)
  • 1.8(2)
  • 2(25)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 2.9(2)
  • 3(2)
  • 3.2(3)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 10(2)
自由長(mm)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 28(4)
  • 30(6)
  • 33(3)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 44(4)
  • 45(5)
  • 50(4)
  • 55(5)
  • 58(3)
  • 71(3)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 120(4)
  • 135(4)
  • 145(4)
  • 150(3)
  • 200(4)
材質
  • ばね鋼(9)
  • ステンレスすべて(35)
  • SUS304(17)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(20)
圧縮コイルばね(押しばね)
ばね定数(N/mm)
  • 0.123(1)
  • 0.137(1)
  • 0.149(1)
  • 0.167(1)
  • 0.184(1)
  • 0.189(1)
  • 0.245(2)
  • 0.284(2)
  • 0.686(2)
  • 0.88(2)
  • 0.961(2)
  • 0.971(2)
  • 1.225(2)
  • 1.56(2)
  • 1.68(3)
  • 2.33(2)
  • 2.8(2)
  • 3.04(4)
  • 4.688(2)
  • 4.78(2)
0.123・0.137・0.149・0.167・0.184・0.189・0.245・0.284・0.686・0.88・0.961・0.971・1.225・1.56・1.68・2.33・2.8・3.04・4.688・4.78・ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
  • 10.48(1)
  • 10.5(1)
  • 10.59(1)
  • 10.6(1)
  • 10.89(1)
  • 12.75(2)
  • 100(1)
  • 100.2(1)
  • 100.32(1)
  • 100.5(1)
  • 100.58(2)
  • 100.6(1)
  • 100.7(1)
  • 100.91(1)
  • 101.3(1)
  • 103(2)
  • 105.3(2)
  • 106.72(2)
  • 116.01(2)
  • 117.7(2)
10.48・10.5・10.59・10.6・10.89・12.75・100・100.2・100.32・100.5・100.58・100.6・100.7・100.91・101.3・103・105.3・106.72・116.01・117.7・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「押しバネ 2mm」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング サンエス(昌和発條製作所)サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリングサンエス(昌和発條製作所)
1,045税込1,150
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
295税込325
1パック(5個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
659税込725特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(12件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
629税込692特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
26x2.0mm 押しスプリング エスコ26x2.0mm 押しスプリングエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
外径(Φmm)26線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-261長さ(m)1
24x2.0mm 押しスプリング エスコ24x2.0mm 押しスプリングエスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
外径(Φmm)24線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-241長さ(m)1
22x2.0mm 押しスプリング エスコ22x2.0mm 押しスプリングエスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
外径(Φmm)22線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-221長さ(m)1
20x2.0mm 押しスプリング エスコ20x2.0mm 押しスプリングエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
外径(Φmm)20線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-201長さ(m)1
19x2.0mm 押しスプリング エスコ19x2.0mm 押しスプリングエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
外径(Φmm)19線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-191長さ(m)1
18x2.0mm 押しスプリング エスコ18x2.0mm 押しスプリングエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
外径(Φmm)18線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-181長さ(m)1
16x2.0mm 押しスプリング エスコ16x2.0mm 押しスプリングエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
外径(Φmm)16線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-163長さ(m)1
14x2.0mm 押しスプリング エスコ14x2.0mm 押しスプリングエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
外径(Φmm)14線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-143長さ(m)1
12x2.0mm 押しスプリング エスコ12x2.0mm 押しスプリングエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
外径(Φmm)12線径(Φmm)2.0ばねの種類押しばね材質バネ鋼エスコ品番EA952S-123長さ(m)1
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
599税込659特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
810税込891
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら