ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理3価クロメート、透明
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ねじ寸法M6
材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)
ねじ長さ(mm)14
トラスコ品番253-8792
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)11
全高(mm)31
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐荷重(N)588
台座径(Φmm)25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(台座)スチール
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)スチール
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)スチール
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ径MM8
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)80
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード