商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(29)
M3(59)
M4(57)
M5(52)
M6(38)
M8(45)
M10(40)
M12(31)
M16(30)
M20(33)
ねじの呼びをもっと見る
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2.4
厚さ(mm)2.4
D5
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)1
材質(本体)真鍮
規格2種
ねじの種類ナット
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番216-4204
材質材質:真鍮
高さ(mm)13.3
ねじピッチ(mm)2
呼び径M16×2.00
二面幅(mm)24
ナット六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
種別全ねじ
材質黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)30
ねじピッチ0.7
表面処理生地
寸法B(mm)7
ねじの呼びM4
ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上ニッケル鍍金
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル鍍金
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
6711用のフクロナットです。
トラスコ品番807-2706
材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM
適合パイプ外径(Φmm)16.8用
1袋(2個)
¥509
税込¥560
翌々日出荷
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
規格1種
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1袋(80個)
¥750
税込¥825
当日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)6
仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)5
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
外径M(Φmm)8
仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)6
1袋(65個)
¥750
税込¥825
当日出荷
外径M(Φmm)5
仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)4
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ