材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理生地
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理クローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理ニッケル鍍金
材質黄銅
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理三価ブラック
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質黄銅
種類丸ワッシャー
呼び径M5
外径D(Φmm)10
表面処理スズメッキ
厚さt(mm)0.8
内径d(Φmm)5.5
1箱(5000個)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
呼び寸法M5
内径d(Φmm)5.5
厚さt(mm)0.8
外径D(Φmm)10
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
1箱(5000個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等
材質(ボルト・ワッシャ)黄銅
材質(スプリングワッシャ)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
関連キーワード
1
2
次へ